Bosch - 2 x GBA 12V 6,0Ah Akkumulátor + GAL 12V-40 Kompakt gyorstöltő SX073866 - 1600A01B20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 6 Ah
Kivitel - lítium-ion
Súly - 365 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073866
Gyártói cikkszám
1600A01B20
Gyártói típuskód
1600A01B20
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
6 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Súly:
365 g
2 x GBA 12V 6,0Ah Akkumulátor + GAL 12V-40 Kompakt gyorstöltő