Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 21 mm Sheet Metal körkivágó SX050148 - 2608584782

MásolásMásolás
Bosch - 21 mm Sheet Metal körkivágó SX050148

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 21 mm

  • Vágás mélysége - 20 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050148

Gyártói cikkszám

2608584782

Gyártói típuskód

2608584782

Átmérő:

21 mm

Vágás mélysége:

20 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Igen

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Igen

21 mm Sheet Metal körkivágó