Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 22 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó SX049996 - 2608580303

MásolásMásolás
Bosch - 22 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó SX049996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 22 mm

  • Vágás mélysége - 51 mm

  • Felfogórendszer - egyéb

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX049996

Gyártói cikkszám

2608580303

Gyártói típuskód

2608580303

Átmérő:

22 mm

Vágás mélysége:

51 mm

Felfogórendszer:

egyéb

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Nem

Műanyaghoz használható:

Nem

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Nem

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Nem

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

22 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó