Bosch - 25 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó SX049997 - 2608580304
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 25 mm
Vágás mélysége - 51 mm
Felfogórendszer - egyéb
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX049997
Gyártói cikkszám
2608580304
Gyártói típuskód
2608580304
Átmérő:
25 mm
Vágás mélysége:
51 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
25 mm Diamond for Hard Ceramics nedves gyémánt körkivágó