Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 25 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050595 - 2608594203

MásolásMásolás
Bosch - 25 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó SX050595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 25 mm

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

  • Központi fúró átmérője - 25 mm

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050595

Gyártói cikkszám

2608594203

Gyártói típuskód

2608594203

Átmérő:

25 mm

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Központi fúró átmérője:

25 mm

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Nem

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Igen

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

25 mm Progressor for Wood&Metal körkivágó