Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 25db T25 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm SX048965 - 2607002800

MásolásMásolás
Bosch - 25db T25 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm SX048965

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Teljes hossz - 25 mm

  • Csatlakozó méret - 1/ 4 coll

  • Méret (TX) - 25

  • Lyukkal - Igen

  • Rögzítés rugós golyóval - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048965

Gyártói cikkszám

2607002800

Gyártói típuskód

2607002800

Teljes hossz:

25 mm

Csatlakozó méret:

1/ 4 coll

Méret (TX):

25

Lyukkal:

Igen

Rögzítés rugós golyóval:

Igen

25db T25 Extra kemény bit TicTac dobozban 25mm