Bosch - 30 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048484 - 1608556027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakozó méret - 3/4 coll
Csatlakozó méret - 46.5 mm
Méret - 30 mm
Hosszúság - 53 mm
Átmérő - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048484
Gyártói cikkszám
1608556027
Gyártói típuskód
1608556027
Csatlakozó méret:
3/4 coll
Csatlakozó méret:
46.5 mm
Méret:
30 mm
Hosszúság:
53 mm
Átmérő:
44 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
30 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással