Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - 36 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048486 - 1608556033

MásolásMásolás
Bosch - 36 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással SX048486

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó méret - 3/4 coll

  • Csatlakozó méret - 53.8 mm

  • Méret - 36 mm

  • Hosszúság - 55 mm

  • Átmérő - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048486

Gyártói cikkszám

1608556033

Gyártói típuskód

1608556033

Csatlakozó méret:

3/4 coll

Csatlakozó méret:

53.8 mm

Méret:

36 mm

Hosszúság:

55 mm

Átmérő:

44 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

36 mm dugókulcs 3/4'' négyszög befogatással