Bosch - 74 mm Endurance for MultiConstruction körkivágó SX050137 - 2608584766
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 74 mm
Vágás mélysége - 60 mm
Felfogórendszer - hatlapú feltét
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050137
Gyártói cikkszám
2608584766
Gyártói típuskód
2608584766
Átmérő:
74 mm
Vágás mélysége:
60 mm
Felfogórendszer:
hatlapú feltét
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Nem
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
74 mm Endurance for MultiConstruction körkivágó