Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - 89 mm HSS-bimetál Standard körkivágó SX050103 - 2608584128

MásolásMásolás
Bosch - 89 mm HSS-bimetál Standard körkivágó SX050103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Átmérő - 89 mm

  • Vágás mélysége - 44 mm

  • Felfogórendszer - hatlapú feltét

  • Peremsüllyesztő - Nem

  • Gipszkartonhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX050103

Gyártói cikkszám

2608584128

Gyártói típuskód

2608584128

Átmérő:

89 mm

Vágás mélysége:

44 mm

Felfogórendszer:

hatlapú feltét

Peremsüllyesztő:

Nem

Gipszkartonhoz használható:

Nem

Fához alkalmas:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

Üvegszálhoz használható:

Nem

Alumíniumhoz használható:

Igen

Sárgarézhez alkalmas:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Igen

Öntött vashoz alkalmas:

Nem

Színes fémhez alkalmas:

Igen

Acélhoz használható:

Nem

89 mm HSS-bimetál Standard körkivágó