Bosch - 92 mm Speed for MultiConstruction körkivágó SX050045 - 2608580756
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérő - 92 mm
Felfogórendszer - egyéb
Peremsüllyesztő - Nem
Gipszkartonhoz használható - Nem
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX050045
Gyártói cikkszám
2608580756
Gyártói típuskód
2608580756
Átmérő:
92 mm
Felfogórendszer:
egyéb
Peremsüllyesztő:
Nem
Gipszkartonhoz használható:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Műanyaghoz használható:
Igen
Üvegszálhoz használható:
Nem
Alumíniumhoz használható:
Igen
Sárgarézhez alkalmas:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Igen
Öntött vashoz alkalmas:
Nem
Színes fémhez alkalmas:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
92 mm Speed for MultiConstruction körkivágó