Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - AIZ 32 APT Multimax Carbide, 25x1 db SX053568 - 2608664217

MásolásMásolás
Bosch - AIZ 32 APT Multimax Carbide, 25x1 db SX053568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmazás - fűrészelés

  • Forma - egyéb

  • Fűrészelés mélysége - 40 mm

  • Fához alkalmas - Nem

  • Acélhoz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX053568

Gyártói cikkszám

2608664217

Gyártói típuskód

2608664217

Alkalmazás:

fűrészelés

Forma:

egyéb

Fűrészelés mélysége:

40 mm

Fához alkalmas:

Nem

Acélhoz használható:

Nem

Nemesacélhoz használható:

Igen

Alkalmas nem vas-fémekhez:

Igen

Műanyaghoz használható:

Igen

AIZ 32 APT Multimax Carbide, 25x1 db