Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Aszfaltvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX048624 - 1618601011

MásolásMásolás
Bosch - Aszfaltvéső 28 mm-es hatszögletű befogással SX048624

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lapos véső

  • Szerszámbefogás - hatlapú feltét

  • Vágás szélessége - 127 mm

  • Teljes hossz - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048624

Gyártói cikkszám

1618601011

Gyártói típuskód

1618601011

Kivitel:

lapos véső

Szerszámbefogás:

hatlapú feltét

Vágás szélessége:

127 mm

Teljes hossz:

500 mm

Aszfaltvéső 28 mm-es hatszögletű befogással