Bosch - Átlátszó ragasztórúd o 11 mm SX048565 - 1609201396
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szín - színtelen
Átmérő - 11 mm
Anyag - egyéb
Súly - 500 g
Hosszúság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX048565
Gyártói cikkszám
1609201396
Gyártói típuskód
1609201396
Szín:
színtelen
Átmérő:
11 mm
Anyag:
egyéb
Súly:
500 g
Hosszúság:
200 mm
Áttetsző:
Igen
Átlátszó ragasztórúd o 11 mm