Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Átlátszó ragasztórúd o 11 mm SX048790 - 2607001104

MásolásMásolás
Bosch - Átlátszó ragasztórúd o 11 mm SX048790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szín - színtelen

  • Átmérő - 11 mm

  • Anyag - egyéb

  • Súly - 10000 g

  • Hosszúság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX048790

Gyártói cikkszám

2607001104

Gyártói típuskód

2607001104

Szín:

színtelen

Átmérő:

11 mm

Anyag:

egyéb

Súly:

10000 g

Hosszúság:

200 mm

Áttetsző:

Igen

Átlátszó ragasztórúd o 11 mm