Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Beépített porelszívó GBH 18V-28 DC-hez SN144770 - 1600A021BH

MásolásMásolás
Bosch - Beépített porelszívó GBH 18V-28 DC-hez SN144770

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Akkus csavarozók száma - 1

  • Fúrógépek száma - 1

  • Fűrészek száma - 0

  • Csiszolók száma - 0

  • Meleglevegő-fúvókák száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059952569260

Sonepar cikkszám

SN144770

Gyártói cikkszám

1600A021BH

Gyártói típuskód

GDE 28 D

Akkus csavarozók száma:

1

Fúrógépek száma:

1

Fűrészek száma:

0

Csiszolók száma:

0

Meleglevegő-fúvókák száma:

0

Gépek száma:

2

Vezérfúrók száma:

0

HSS-csavar alakú fúrók száma:

0

Fűrészlapok száma:

0

Összes bitek száma:

0

Áramellátás:

akkumulátor

Feltöltőállomással:

Igen

Leszállított akkuk száma:

2

Csomagolás:

egyéb

Beépített porelszívó GBH 18V-28 DC-hez