Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Beépíthető kerámia főzőlap GT87401 - BSH01PKF651B17E

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Keretek kivitelezése - keret nélkül

  • Kétkörös zónával - Igen

  • Fő felületi anyag - üvegkerámia

  • Szélesség - 560 mm

  • Gyorsfőzők száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87401

Gyártói cikkszám

BSH01PKF651B17E

Gyártói típuskód

BSH01PKF651B17E

Keretek kivitelezése:

keret nélkül

Kétkörös zónával:

Igen

Fő felületi anyag:

üvegkerámia

Szélesség:

560 mm

Gyorsfőzők száma:

4

Maradványhő-kijelzés:

központi

Mélység:

490 mm

Háztartási nagykészülékek ; Főzőlap (beépíthető) ; BSH01PKF651B17E