Bosch - Beépíthető kombinált hűtő/fagyasztó - Serie6 - 208+61 l nettó űrtartalom - 177,5x56x55cm - Energiaosztály: A+++ - digitális kijelzés TouchControl vezérléssel - két körös vezérlés - LED világítás - Vit SN101009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fagyasztó rész helyzete - alul
Kivitel - 2-ajtós
Építési forma - beépíthető eszköz
Építési mód - teljesen beépíthető
Szekrény alapszíne - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002758619
Sonepar cikkszám
SN101009
Gyártói cikkszám
KIS87AD40
Gyártói típuskód
KIS87AD40
Fagyasztó rész helyzete:
alul
Kivitel:
2-ajtós
Építési forma:
beépíthető eszköz
Építési mód:
teljesen beépíthető
Szekrény alapszíne:
fehér
Ajtó alapszíne:
fehér
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Frekvencia:
50 Hz
Feszültség:
220-240 V
Csatlakozási érték:
120 W
Eszköz biztosítása:
10 A
Tömörítők száma:
1
Bruttó befogadóképesség összes:
276 l
Összes nettó befogadóképesség:
269 l
Hűtőfiók hasznos űrtartalma:
208 l
Mélyhűtőrész hasznos űrtartalma:
61 l
Csillagjelölés:
4
Zajemisszió:
35 dB(A) re 1 pW
Egymástól független hűtőkörök száma:
2
Szélesség:
558 mm
Magasság:
1772 mm
Mélység:
545 mm
Mélyedés szélesség:
560-560 mm
Mélyedés magasság:
1775-1775 mm
Fülkemélység:
550 mm
Fagyasztási teljesítmény:
9 kg/24h
Tárolás áramszünet esetén:
30 h
Klímaosztály:
SN-T
Fagyásmentes rendszer:
nélkül
Figyelmeztető jel hiba esetén:
látható és hallható
Belső szellőztető a hűtőrészben:
Igen
Ajtóütköző:
jobbra
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Bútorajtó-rögzítés:
fixált
Sínek/kosarak száma:
2
Fedéllel rendelkező fagyasztófiókok száma:
0
Automata jégkocka készítő:
Nem
Hőmérő - hűtő rész:
digitális
Hőmérő - fagyasztó:
digitális
Biofresh/0°-zóna:
Nem
Belső világítás típusa:
LED-világítás