Bosch - Beépíthető mikrohullámú sütő - Serie8 - 900W - TFT kijelző és piktogramos érintésvezérlés - 21 liter - fehér - AutoPilot7- balra nyíló SN092958 - BFL634GW1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - beépíthető eszköz
Mikrohullámú eszköz fajtája - mikrohullámú sütő
Szekrény alapszíne - fehér
Max. mikrohullámú teljesítmény - 900 W
Főzőtér befogadóképessége - 21 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092958
Gyártói cikkszám
BFL634GW1
Gyártói típuskód
BFL634GW1
Építési forma:
beépíthető eszköz
Mikrohullámú eszköz fajtája:
mikrohullámú sütő
Szekrény alapszíne:
fehér
Max. mikrohullámú teljesítmény:
900 W
Főzőtér befogadóképessége:
21 l
Magasság:
382 mm
Mélység:
318 mm
Max. grillteljesítmény:
0 W
Front alapszíne:
fehér
Szélesség:
594 mm
Forgótányér:
nem
Grill üzemmód:
Nem
Vezérlés:
elektronikus
Forrólevegő üzemmód:
Nem
Felső- és alsó sütési mód:
Nem
Forgótányér átmérője:
0 mm
Teljesítményfokozatok száma:
5