Bosch - Best for Abrasive gyémánt vágótárcsa SX051380 - 2608602688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 450 mm
Furatátmérő - 25.4 mm
Vastagság - 12 mm
Szegmens magassága - 12 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051380
Gyártói cikkszám
2608602688
Gyártói típuskód
2608602688
Korongátmérő:
450 mm
Furatátmérő:
25.4 mm
Vastagság:
12 mm
Szegmens magassága:
12 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
szétválasztani
Tányér korong:
Nem
Gyémánt tárcsa:
Igen
Aszfalthoz használható:
Nem
Téglához használható:
Igen
Betonhoz használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Igen
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Igen
Kerámiához használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem