Bosch - Best for Ceramic extraclean Turbo gyémánt vágótárcsa SX051285 - 2608602478
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 115 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Igen
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051285
Gyártói cikkszám
2608602478
Gyártói típuskód
2608602478
Korongátmérő:
115 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Igen
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
7 mm
Betonhoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Igen
Kerámiához használható:
Igen
Kemény kőhöz használható:
Igen
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Igen
Szegmens magassága:
7 mm
Vasbetonhoz használható:
Igen
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Igen
Mosóbetonhoz használható:
Igen