Bosch - Best for Concrete gyémánt fazékkorong SX051433 - 2608603328
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 180 mm
Alkalmazás - köszörülés
Gyémánt tárcsa - Igen
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 5.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051433
Gyártói cikkszám
2608603328
Gyártói típuskód
2608603328
Korongátmérő:
180 mm
Alkalmazás:
köszörülés
Gyémánt tárcsa:
Igen
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
5.5 mm
Betonhoz használható:
Igen
Téglához használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Igen
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Tányér korong:
Igen
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem