Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051155 - 2608601345
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 16 mm
Menet fajtája - egyéb
Felvevő rendszer mérete - 1/2 coll
Bevonat - gyémánt
Központi fúróval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051155
Gyártói cikkszám
2608601345
Gyártói típuskód
2608601345
Névleges méret:
16 mm
Menet fajtája:
egyéb
Felvevő rendszer mérete:
1/2 coll
Bevonat:
gyémánt
Központi fúróval:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Igen
Munkamélység:
300 mm
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona