Bosch - Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona SX051156 - 2608601346
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges méret - 18 mm
Központi fúróval - Nem
Menet fajtája - egyéb
Felvevő rendszer mérete - 1/2 coll
Munkamélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051156
Gyártói cikkszám
2608601346
Gyártói típuskód
2608601346
Névleges méret:
18 mm
Központi fúróval:
Nem
Menet fajtája:
egyéb
Felvevő rendszer mérete:
1/2 coll
Munkamélység:
300 mm
Bevonat:
gyémánt
Alkalmas nedves használatra:
Igen
Alkalmas ütéssel való használathoz:
Nem
Best for Concrete vizes gyémánt fúrókorona