Bosch - Best for Contour csiszolópad készlet SX052279 - 2608621254
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Tépőzáras rögzítés - Nem
Fémhez használható - Igen
Részek száma - 3
Hordozók anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX052279
Gyártói cikkszám
2608621254
Gyártói típuskód
2608621254
Típus:
derékszög
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Fémhez használható:
Igen
Részek száma:
3
Hordozók anyaga:
egyéb
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Vízálló:
Nem
Fához alkalmas:
Nem
Szélesség:
98 mm
Alkalmas kőhöz:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Hosszúság:
120 mm
Alkalmas üveghez:
Nem
Best for Contour csiszolópad készlet