Bosch - Best for Contour csiszolópad SX051931 - 2608608229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 97 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 120 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051931
Gyártói cikkszám
2608608229
Gyártói típuskód
2608608229
Típus:
derékszög
Szélesség:
97 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
120 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Best for Contour csiszolópad