Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Best for Contour csiszolópad SX051933 - 2608608231

MásolásMásolás
Bosch - Best for Contour csiszolópad SX051933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 97 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051933

Gyártói cikkszám

2608608231

Gyártói típuskód

2608608231

Típus:

derékszög

Szélesség:

97 mm

Fémhez használható:

Igen

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

120 mm

Fához alkalmas:

Nem

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Best for Contour csiszolópad