Bosch - Best for Flat&Edge csiszolószivacs SX051930 - 2608608228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 68 mm
Fémhez használható - Igen
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 97 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051930
Gyártói cikkszám
2608608228
Gyártói típuskód
2608608228
Típus:
derékszög
Szélesség:
68 mm
Fémhez használható:
Igen
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
97 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Best for Flat&Edge csiszolószivacs