Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Best for Marble gyémánt vágótárcsa SX051382 - 2608602690

MásolásMásolás
Bosch - Best for Marble gyémánt vágótárcsa SX051382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Korongátmérő - 125 mm

  • Furatátmérő - 22.23 mm

  • Vastagság - 3 mm

  • Szegmens magassága - 3 mm

  • X-Lock tartó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051382

Gyártói cikkszám

2608602690

Gyártói típuskód

2608602690

Korongátmérő:

125 mm

Furatátmérő:

22.23 mm

Vastagság:

3 mm

Szegmens magassága:

3 mm

X-Lock tartó:

Nem

Alkalmazás:

szétválasztani

Tányér korong:

Nem

Gyémánt tárcsa:

Igen

Aszfalthoz használható:

Nem

Téglához használható:

Nem

Betonhoz használható:

Nem

Betonhoz/betonkőhöz használható:

Nem

Vasbetonhoz használható:

Nem

Tetőcseréphez használható:

Nem

Öntvénycsőhöz használható:

Nem

Kemény kőhöz használható:

Nem

Mészhomoktéglához használható:

Igen

Kerámiához használható:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Fémhez használható:

Nem

Terméskőhöz használható:

Igen

Samotthoz használható:

Nem

Mosóbetonhoz használható:

Nem

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Best for Marble gyémánt vágótárcsa