Bosch - Best for Marble gyémánt vágótárcsa SX051383 - 2608602691
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 150 mm
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 3 mm
Szegmens magassága - 3 mm
X-Lock tartó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051383
Gyártói cikkszám
2608602691
Gyártói típuskód
2608602691
Korongátmérő:
150 mm
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
3 mm
Szegmens magassága:
3 mm
X-Lock tartó:
Nem
Alkalmazás:
szétválasztani
Tányér korong:
Nem
Gyémánt tárcsa:
Igen
Aszfalthoz használható:
Nem
Téglához használható:
Nem
Betonhoz használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Nem
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Igen
Kerámiához használható:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Igen
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem