Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - Best for Profile kombi csiszolószivacs SX051927 - 2608608223

MásolásMásolás
Bosch - Best for Profile kombi csiszolószivacs SX051927

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 68 mm

  • Fémhez használható - Igen

  • Hosszúság - 97 mm

  • Hordozók anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051927

Gyártói cikkszám

2608608223

Gyártói típuskód

2608608223

Típus:

derékszög

Szélesség:

68 mm

Fémhez használható:

Igen

Hosszúság:

97 mm

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

Best for Profile kombi csiszolószivacs