Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051189 - 2608601406

MásolásMásolás
Bosch - Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona SX051189

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 68 mm

  • Központi fúróval - Nem

  • Menet fajtája - UNC

  • Munkamélység - 400 mm

  • Bevonat - gyémánt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051189

Gyártói cikkszám

2608601406

Gyártói típuskód

2608601406

Névleges méret:

68 mm

Központi fúróval:

Nem

Menet fajtája:

UNC

Munkamélység:

400 mm

Bevonat:

gyémánt

Alkalmas nedves használatra:

Nem

Alkalmas ütéssel való használathoz:

Nem

Best for Universal száraz gyémánt fúrókorona