Bosch - Best for Universal Turbo gyémánt vágótárcsa SX051373 - 2608602673
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Korongátmérő - 150 mm
Alkalmazás - szétválasztani
Gyémánt tárcsa - Igen
Furatátmérő - 22.23 mm
Vastagság - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051373
Gyártói cikkszám
2608602673
Gyártói típuskód
2608602673
Korongátmérő:
150 mm
Alkalmazás:
szétválasztani
Gyémánt tárcsa:
Igen
Furatátmérő:
22.23 mm
Vastagság:
12 mm
Betonhoz használható:
Igen
Téglához használható:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Betonhoz/betonkőhöz használható:
Igen
Kerámiához használható:
Nem
Kemény kőhöz használható:
Nem
X-Lock tartó:
Nem
Tányér korong:
Nem
Műanyaghoz használható:
Nem
Mészhomoktéglához használható:
Nem
Terméskőhöz használható:
Nem
Szegmens magassága:
12 mm
Vasbetonhoz használható:
Nem
Tetőcseréphez használható:
Igen
Aszfalthoz használható:
Nem
Alkalmas nedves használatra:
Nem
Öntvénycsőhöz használható:
Igen
Samotthoz használható:
Nem
Mosóbetonhoz használható:
Nem