Bosch - Beütő tűzőgép HMT 53 SX054050 - 0603038002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tűzőkalapács - Igen
Hosszúság - 290 mm
Szélesség - 60 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054050
Gyártói cikkszám
0603038002
Gyártói típuskód
0603038002
Tűzőkalapács:
Igen
Hosszúság:
290 mm
Szélesség:
60 mm
Magasság:
35 mm
Beütő tűzőgép HMT 53