Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - BOSCH akkumulátor Lion 18V 4 Ah SN078065 - 1600Z00038

MásolásMásolás
Bosch - BOSCH akkumulátor Lion 18V 4 Ah SN078065

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3165140730464

Sonepar cikkszám

SN078065

Gyártói cikkszám

1600Z00038

Gyártói típuskód

GBA 18V 4Ah akkumulátor

Kéziszerszámok ; Bosch ; BOSCH akkumulátor Lion 18V 4 Ah