Bosch - Bosch GSN54AW42 fagyasztószekrény, A+++ SN082681 - GSN54AW42
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrény alapszíne - fehér
Csatlakozási érték - 120 W
Hasznos tartalom - 323 l
Csillagjelölés - 4
Építési forma - álló eszköz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4242002951126
Sonepar cikkszám
SN082681
Gyártói cikkszám
GSN54AW42
Gyártói típuskód
GSN54AW42
Szekrény alapszíne:
fehér
Csatlakozási érték:
120 W
Hasznos tartalom:
323 l
Csillagjelölés:
4
Építési forma:
álló eszköz
Építési mód:
egyéb
Ajtó alapszíne:
fehér
Díszítésre alkalmas:
nem lehetséges
Frekvencia:
50 Hz
Eszköz biztosítása:
10 A
Bruttó befogadóképesség:
360 l
Zajemisszió:
41 dB(A) re 1 pW
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1760 mm
Mélység:
780 mm
Tárolás áramszünet esetén:
25 h
Klímaosztály:
SN-T
Fagyásmentes rendszer rendelkezésre áll:
Igen
Figyelmeztető jel hiba esetén:
látható és hallható
Ajtóütköző:
jobbra
Zsanérok cserélhetők:
Igen
Sínek/kosarak száma:
5
Hőmérsékletkijelző:
belülfekvő digitális