Bosch - C355 csiszolópapír kézi csiszolásra, fához&festékhez SX054069 - 2608608H65
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - derékszög
Szélesség - 230 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 280 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054069
Gyártói cikkszám
2608608H65
Gyártói típuskód
2608608H65
Típus:
derékszög
Szélesség:
230 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
280 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C355 csiszolópapír kézi csiszolásra, fához&festékhez