Bosch - C355 csiszolótekercs kézi csiszolásra, kompozitokhoz SX051870 - 2608607789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 115 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051870
Gyártói cikkszám
2608607789
Gyártói típuskód
2608607789
Típus:
henger
Szélesség:
115 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
5000 mm
Fához alkalmas:
Nem
Hordozók anyaga:
papír
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C355 csiszolótekercs kézi csiszolásra, kompozitokhoz