Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051773 - 2608606802

MásolásMásolás
Bosch - C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - henger

  • Szélesség - 93 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Nem

  • Hosszúság - 5000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051773

Gyártói cikkszám

2608606802

Gyártói típuskód

2608606802

Típus:

henger

Szélesség:

93 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Nem

Hosszúság:

5000 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Nem

C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez