Bosch - C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051777 - 2608606806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - henger
Szélesség - 93 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Nem
Hosszúság - 5000 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051777
Gyártói cikkszám
2608606806
Gyártói típuskód
2608606806
Típus:
henger
Szélesség:
93 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Hosszúság:
5000 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez