Bosch - C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez SX051779 - 2608606818
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Nem
Fához alkalmas - Igen
Fémhez használható - Nem
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051779
Gyártói cikkszám
2608606818
Gyártói típuskód
2608606818
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
henger
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Hosszúság:
5000 mm
Szélesség:
115 mm
C410 csiszolótekercsek kézi csiszolásra és rezgőcsiszolóra, fához&festékhez