Bosch - C430 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 10 db SX051854 - 2608607541
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szemcsézés - 60-240
Típus - háromszög
Fémhez használható - Nem
Részek száma - 10
Lakkhoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051854
Gyártói cikkszám
2608607541
Gyártói típuskód
2608607541
Szemcsézés:
60-240
Típus:
háromszög
Fémhez használható:
Nem
Részek száma:
10
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Vízálló:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Szélesség:
93 mm
Alkalmas kőhöz:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Hosszúság:
185 mm
Alkalmas üveghez:
Nem
C430 csiszolópapír deltacsiszolóra és multifunkciós rezgőfűrészre, fához&festékhez, 10 db