Bosch - C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051844 - 2608607408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - háromszög
Szélesség - 102 mm
Fémhez használható - Nem
Lakkhoz alkalmas - Igen
Hosszúság - 62 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051844
Gyártói cikkszám
2608607408
Gyártói típuskód
2608607408
Típus:
háromszög
Szélesség:
102 mm
Fémhez használható:
Nem
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Hosszúság:
62 mm
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C430 csiszolópapír multicsiszolóra, fához&festékhez, 10 db