Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Bosch - C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051606 - 2608605296

MásolásMásolás
Bosch - C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051606

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - derékszög

  • Szélesség - 93 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Hosszúság - 230 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051606

Gyártói cikkszám

2608605296

Gyártói típuskód

2608605296

Típus:

derékszög

Szélesség:

93 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Hosszúság:

230 mm

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Tépőzáras rögzítés:

Nem

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db