Bosch - C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX051611 - 2608605303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakkhoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Fémhez használható - Nem
Alkalmas kőhöz - Nem
Alkalmas üveghez - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051611
Gyártói cikkszám
2608605303
Gyártói típuskód
2608605303
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Fémhez használható:
Nem
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Típus:
derékszög
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Hosszúság:
186 mm
Szélesség:
93 mm
C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db