Bosch - C430 csiszolópapír rezgőcsiszolóra, fához&festékhez, 10 db SX054100 - 2608608X98
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szemcsézés - 40-180
Típus - derékszög
Tépőzáras rögzítés - Nem
Nemesacélhoz használható - Nem
Fémhez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054100
Gyártói cikkszám
2608608X98
Gyártói típuskód
2608608X98
Szemcsézés:
40-180
Típus:
derékszög
Tépőzáras rögzítés:
Nem
Nemesacélhoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Részek száma:
10
Műanyaghoz használható:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Vízálló:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Szélesség:
93 mm
Alkalmas kőhöz:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Nem
Spaklira alkalmas:
Nem
Hosszúság:
230 mm
Alkalmas üveghez:
Nem