Bosch - C430 csiszolópapír vegyes készlet multicsiszolóra, fához&festékhez, 6 db SX051584 - 2608605186
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szemcsézés - 60-240
Típus - háromszög
Tépőzáras rögzítés - Igen
Nemesacélhoz használható - Nem
Fémhez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX051584
Gyártói cikkszám
2608605186
Gyártói típuskód
2608605186
Szemcsézés:
60-240
Típus:
háromszög
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Nemesacélhoz használható:
Nem
Fémhez használható:
Nem
Részek száma:
6
Műanyaghoz használható:
Nem
Hordozók anyaga:
egyéb
Lakkhoz alkalmas:
Nem
Vízálló:
Nem
Fához alkalmas:
Igen
Alkalmas nem vas-fémekhez:
Nem
Acélhoz használható:
Nem
Szélesség:
100 mm
Alkalmas kőhöz:
Nem
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
Spaklira alkalmas:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Alkalmas üveghez:
Nem