Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír deltacsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051568 - 2608605152

MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír deltacsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX051568

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - háromszög

  • Szélesség - 93 mm

  • Fémhez használható - Nem

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX051568

Gyártói cikkszám

2608605152

Gyártói típuskód

2608605152

Típus:

háromszög

Szélesség:

93 mm

Fémhez használható:

Nem

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

C470 csiszolópapír deltacsiszolóra, fához&festékhez, 5 db