Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX054084 - 2608608X73
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Típus - tárcsa
Fémhez használható - Nem
Átmérő - 125 mm
Lakkhoz alkalmas - Igen
Fához alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX054084
Gyártói cikkszám
2608608X73
Gyártói típuskód
2608608X73
Típus:
tárcsa
Fémhez használható:
Nem
Átmérő:
125 mm
Lakkhoz alkalmas:
Igen
Fához alkalmas:
Igen
Hordozók anyaga:
egyéb
Alkalmas kőhöz:
Nem
Alkalmas üveghez:
Nem
Vízálló:
Nem
Műanyaghoz használható:
Igen
Tépőzáras rögzítés:
Igen
Lyukasztással porelszíváshoz:
Igen
C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db