Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX054090 - 2608608X82

MásolásMásolás
Bosch - C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db SX054090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - tárcsa

  • Fémhez használható - Nem

  • Átmérő - 150 mm

  • Lakkhoz alkalmas - Igen

  • Fához alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX054090

Gyártói cikkszám

2608608X82

Gyártói típuskód

2608608X82

Típus:

tárcsa

Fémhez használható:

Nem

Átmérő:

150 mm

Lakkhoz alkalmas:

Igen

Fához alkalmas:

Igen

Hordozók anyaga:

egyéb

Alkalmas kőhöz:

Nem

Alkalmas üveghez:

Nem

Vízálló:

Nem

Műanyaghoz használható:

Igen

Tépőzáras rögzítés:

Igen

Lyukasztással porelszíváshoz:

Igen

C470 csiszolópapír excentercsiszolóra, fához&festékhez, 5 db